Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12A konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150899
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BMMM-PL8D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12A
Aderzahl = 8
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A

Der codierte Sensorsteckverbinder Amphenol M12 der Serie A mit einer Nennspannung von 24 V dc und einem Nennstrom von 1,5 bis 28 A. Sie verfügt über eine LED-Betriebsanzeige mit grüner Farbe und eine LED-Funktionsanzeige mit gelber Farbe.Schaltausgang PNP Wasserdicht gemäß IP68
Weitere Informationen:
Serie:
M12A
Aderzahl:
8
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: 2150899, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, M12A08BMMMPL8D10, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 19,84*
€ 28,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,70*
€ 31,35*
€ 6,90*
ab € 24,51*
€ 38,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.