Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM GW Q9LR31.PM SMD LED Weiß 22,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151036
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW Q9LR31.PM-M3N2-XX52-1-45-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 22,1 V
Serie = GW Q9LR31.PM

Die OSRAM Opto Semiconductors QFN-gegossene LED-Version 5050 fügt sich in die beeindruckende Serie 5050 mit hoher Effizienz in Kombination mit DLC Premium Lifetime ein. Dieses OSCONIQ S 5050-Kabelrahmengehäuse bietet seine Robustheit auf einem anderen Niveau mit einem überlegenen Korrosionsschutz, der die Eignung für professionelle Außenbeleuchtung weiter verbessert.Das Gehäuse besteht aus weißem SMD-Gehäuse, farbigem diffusem Harz Typ. Abstrahlung: 120° (Lambertscher Emitter) Farbtemperatur: 3000 K - 6500 K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
22,1 V
Serie:
GW Q9LR31.PM
Weitere Suchbegriffe: 2151036, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWQ9LR31PMM3N2XX52145R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.