Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm PNP 12 → 24 V dc, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151494
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2FM-X5B1 2M
EAN/GTIN:
     4547648325844
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 56mm

Der induktive Näherungssensor Omron Serie E2FM mit PNP-Ausgang. Das Edelstahlmaterial wird für das Gehäuse verwendet. Dieser Sensor hat ein langes Gehäuse, M18, geschirmt mit 5 mm Erfassungsreichweite.Komplett Edelstahlgehäuse Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
56mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 2151494, Automation, Sensoren, Omron, E2FMX5B12M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,39*
€ 132,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,18*
€ 150,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 179,28*
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 181,27*
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 188,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.