Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
RS PRO Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: 1, Weiß auf Braun, Ø 2.2mm - 2.8mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2153052
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2153052
EAN/GTIN:
5059044247280
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = 1
Kabeldurchmesser min. = 2.2mm
Kabeldurchmesser max. = 2.8mm
Farbe = Weiß auf Braun
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.
RS Pro Kabelmarkierungen zum Aufklemmen Wir stellen Ihnen die Serie der RS Pro Clip-on-Kabelmarkierungen vor, die sich ideal für die Farbcodierung und Beschriftung von Kabeln und Drähten eignen. Die Kabelmarkierung besteht aus Nylon 66 und ist daher extrem langlebig und robust sowie beständig gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien - dies macht die Kabelmarkierung ideal für den Einsatz in den anspruchsvollsten und extremen Umgebungen. Darüber hinaus sind Markierungen wie diese einfach zu installieren, ohne dass spezielle Geräte verwendet werden müssen, und sie sind für den Komfort vorgedruckt, wodurch diese RS Pro Kabelmarkierung unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Kabelmarkierern ist einfach zu installieren durch eine Klemmmethode und kann zur Farbcodierung und Beschriftung von Kabeln und Drähten zur einfachen Identifizierung verwendet werden Diese Kabelmarkierungen bestehen aus hochwertigem Nylon 66 und sind besonders langlebig, insbesondere in Umgebungen, in denen Kontakt mit Öl, Fett und milden Chemikalien auftreten kann Die Markierungen rasten bequem am Kabel oder Kabel ein und können vor oder nach dem Anschluss angebracht werden Der hochwertige Fettdruck ist langlebig, um eine klare Kennzeichnung zu gewährleisten, die auch nach langer Leistung leicht zu erkennen ist, und jede Etikettenkombination kann durch Anordnen von Buchstaben und Zahlen in der gewünschten Reihenfolge erstellt werden, um die erforderlichen Codes zu erstellen UL 94V-2-Zulassung Anwendungen: Kabelmarkierungen sind als Beschriftungsmethode für Kabel, Kabel und Drähte zur einfachen Visual Identification konzipiert. Sie sind unglaublich vielseitig und halten extremen Umgebungen dank der Materialien, die sie herstellen, oft stand. Kabelmarkierungen sind am häufigsten in einer Reihe von kommerziellen und industriellen Umgebungen zu finden, wie z. B.: Elektriker Öffentliche Verkehrsmittel Panelherstellung Telekommunikation Versorgungsbetriebe Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
1
Kabeldurchmesser min.:
2.2mm
Kabeldurchmesser max.:
2.8mm
Farbe:
Weiß auf Braun
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
kabelmarkierer pvc weiß
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
2153052
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
RS PRO
,
SM11BN6
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.200 Stück (ab € 0,04872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 78,58*
€ 93,51
pro Box
ab 2 Boxen
€ 77,57*
€ 92,31
pro Box
ab 5 Boxen
€ 74,17*
€ 88,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 69,32*
€ 82,49
pro Box
ab 500 Boxen
€ 58,46*
€ 69,57
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen