Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Q2V series 3-Phasen Frequenzumrichter 0.25 kW 230 V / 1.9 A 590Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153331
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-A2002-AAA
EAN/GTIN:
     4549734972147
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
Leistung = 0.25 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V
Nennstrom = 1.9 A
Serie = Q2V series
Feldbuskommunikationstyp = MODBUS Slave, Serial RS-485, USB
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 590Hz
STO = Ja

The Omron Q2V series inverters have built in C1/C2/C3 class EMC filter and built in braking transistor. The Q2V series inverters are quick and easy to setup with optional remote LCD keypad and Micro SD card for data storage.Q2dev: Intuitive drag and drop programming Q2app: Mobile app for setup and monitoring CE, UL, cUL, EAC, REACH, RoHS certified
Weitere Informationen:
Leistung:
0.25 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V
Nennstrom:
1.9 A
Serie:
Q2V series
Feldbuskommunikationstyp:
MODBUS Slave, Serial RS-485, USB
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
590Hz
STO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, omron inverter, inverter, frequenzumrichter 230v, 2153331, Automation, Elektromotoren, Omron, Q2VA2002AAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,92*
€ 512,14*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,12*
€ 512,68*
Frei Haus
ab € 450,74*
€ 516,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 453,30*
€ 535,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
3G3AX-CAJOP300-EE
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.