Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für 1S series, 5.5 kW, 400 V, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153360
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1G005SF
EAN/GTIN:
     4549734209687
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = 1S series
Spannungsbereich = 400 V
Elektrische Phasen = 3
Leistung = 5.5 kW
Länge = 5m

The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
1S series
Spannungsbereich:
400 V
Elektrische Phasen:
3
Leistung:
5.5 kW
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, 2153360, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1G005SF, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,71*
€ 299,99*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 300,58*
Frei Haus
ab € 249,75*
€ 302,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 252,33*
€ 315,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.