Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für SmartStep 2/G-Series, 0.75 kW, 230 V, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153367
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CAGA005SR-E
EAN/GTIN:
     4547648867870
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = SmartStep 2/G-Series
Spannungsbereich = 230 V
Elektrische Phasen = 1
Leistung = 0.75 kW
Länge = 5m

The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 5 m Cable without brake
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
SmartStep 2/G-Series
Spannungsbereich:
230 V
Elektrische Phasen:
1
Leistung:
0.75 kW
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 2153367, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACAGA005SRE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.