Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für G5 series servo motor, 5 kW, 400 V, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153374
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CAGD005SR-E
EAN/GTIN:
     4547648868617
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
Servomotor-Netzkabel
omron servoantriebe
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = G5 series servo motor
Spannungsbereich = 400 V
Elektrische Phasen = 3
Leistung = 5 kW
Länge = 5m

The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 5 m Power cable type
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
G5 series servo motor
Spannungsbereich:
400 V
Elektrische Phasen:
3
Leistung:
5 kW
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, servomotor 400v, 2153374, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACAGD005SRE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,75*
€ 176,57*
Frei Haus
ab € 153,56*
€ 180,70*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,81*
€ 182,51*
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 188,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 213,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.