| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2153384 Herst.-Nr.: R88A-CAWA020S-DE EAN/GTIN: 4536853863364 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = Servo motors Spannungsbereich = 480 V Elektrische Phasen = 3 Länge = 20m
The Omron servo motor cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 20 m Servo motor cable Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Zur Verwendung mit: | Servo motors | Spannungsbereich: | 480 V | Elektrische Phasen: | 3 | Länge: | 20m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2153384, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACAWA020SDE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,07* | € 440,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 388,31* | € 446,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,83* | € 451,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,97* | € 455,66* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,21* | € 519,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|