Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron SX 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 690 V ac / 11 A 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153510
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SX-D6011-EVA4
EAN/GTIN:
     4549734988308
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 11kw 690v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 11kw
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 690 V ac
Nennstrom = 11 A
Serie = SX
Feldbuskommunikationstyp = bluetooth, MODBUS
IP Schutzart = IP54
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein

The Omron SX series inverters are high performance vector control inverters with real time clock. They have Half Controlling Bridge technology and comes with built in filter according to C3 Class and built in fuses (From 400 kW).IM & PM motor control Liquid cooling drive version 12-pulse rectifier option CE, UL, RoHS, DNV, EAC certified Logic programmability Pre-maintenance alarms
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
690 V ac
Nennstrom:
11 A
Serie:
SX
Feldbuskommunikationstyp:
bluetooth, MODBUS
IP Schutzart:
IP54
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2153510, Automation, Elektromotoren, Omron, SXD6011EVA4, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.208,63*
€ 6.394,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.026,63*
€ 6.399,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.399,14*
€ 7.614,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.367,82*
€ 7.577,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.252,74*
€ 7.440,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.026,63*
€ 7.171,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.