Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bridgetek Grafik-Controller 480 x 320 256 kB RAM SMD 48-Pin VQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153530
Hersteller:
     Bridgetek
Herst.-Nr.:
     FT800Q-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2153530
Halbleiter
Audio und Video ICs
Grafik Kontroller
Display-Auflösung = 480 x 320
RAM Speicher-Größe = 256 kB
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 48
Interface-Typ = SPI/I2C
Abmessungen = 7 x 7 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm

Der Bridgetek FT800 ist ein einfach zu bedienender Grafikcontroller für eingebettete Anwendungen zur Erzeugung hochwertiger Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs). Die Funktionalität umfasst Grafikcontroller, Audioverarbeitung und resistive Touch-Controller-SchnittstelleEmbedded Video Engine (EVE) mit Unterstützung für das widget kann das entlasten System-MPU und bieten eine Vielzahl von Grafikfunktionen Integrierte Grafikfunktionen ermöglichen Benutzern mit wenig Know-how die Erstellung Hochwertiges Display
Weitere Informationen:
Display-Auflösung:
480 x 320
RAM Speicher-Größe:
256 kB
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
48
Interface-Typ:
SPI/I2C
Abmessungen:
7 x 7 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 130.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 520 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 130000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.