Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, SPI Interface, TSSOP, 50ns SMD 32K x 8 bit, 32k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153901
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA256-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4.4 x 1mm
Datenerhalt = 200Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4.4 x 1mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2153901, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25AA256IST, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.