Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CPLD 64 Makrozellen 64 I/O EEPROM ISP, 15ns TQFP 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153918
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504ASV-15AU44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 64
Speicher-Typ = EEPROM
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 44
Signalverzögerungszeit = 15ns
Weitere Informationen:
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
64
Speicher-Typ:
EEPROM
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
44
Signalverzögerungszeit:
15ns
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, 2153918, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Microchip, ATF1504ASV15AU44, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.