Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny25 AVR 8bit SMD SOIJ 8-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153922
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY25-20SUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATtiny25
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Grenzfrequenz = 20MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Der Microchip 8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit hoher Leistung und geringer Leistung. Sie verfügt über eine Programmiersperre für die Selbstprogrammierung von Flash-Programmen und EEPROM-Datensicherheit.Advanced RISC-Architektur Nicht flüchtiges Programm
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny25
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Grenzfrequenz:
20MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2153922, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY2520SUR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.