Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EJ1 Controller DIN-Hutschiene, 4 x Linear, analog, 4-20 mA Ausgang/ Universal, Platin-Widerstandsthermometer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154025
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EJ1N-TC2A-QNHB
EAN/GTIN:
     4547648235310
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Ausgangstyp = Linear, analog, 4-20 mA
Versorgungsspannung = 24 V dc
Größe = 90 x 31mm
Anzahl der Eingänge = 4
Anzahl der Ausgänge = 4
Regelungsart = EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anschlussart = Schraubklemmblock

Die Omron Temperaturreglerserie sind integrierte Controller mit flexiblem modularen Design und breiter Integration in Host-Geräte. Der Temperaturregler hat ein kompaktes Gehäuse, das sich ideal für kleine Geräte, Laborgeräte eignet und einfach mit programmierloser Kommunikation an SPS angeschlossen werden kann. Der Anschluss an eine programmierbare Steuerung kann ohne Programmierung erfolgen, wodurch die Anzahl der Schritte reduziert wird, die bei der Leiterprogrammierung erforderlich sind.Höhere Effizienz von der Entwicklung bis zur Montage und dem Betrieb Hochgeschwindigkeitsabtastrate mit 50 ms Kompaktes Gehäuse und hohe Sichtbarkeit Innovative Bedienfelder und Geräteverwendbarkeit
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Linear, analog, 4-20 mA
Versorgungsspannung:
24 V dc
Größe:
90 x 31mm
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Regelungsart:
EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anschlussart:
Schraubklemmblock
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Widerstandsthermometer, omron temperaturregler, temperatur regler, aufsteckstromwandler 4-20ma, 2154025, Automation, Prozessautomation, Omron, EJ1NTC2AQNHB, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,65*
€ 650,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 535,51*
€ 656,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 600,45*
€ 713,65*
€ 6,90*
ab € 615,79*
€ 729,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,83*
€ 781,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,98*
€ 775,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,27*
€ 732,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,29*
€ 676,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,51*
€ 637,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.