Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Reihenklemmenblock, Klemmanschluss 6 AWG / 17.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154045
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XW5G-S16-1.1-1
EAN/GTIN:
     4548583794351
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Nennstrom = 17.5A
Drahtgröße = 6 AWG
Anschlussart = Einstecken
Betriebsspannung = 500 V
Kabelquerschnitt = 16mm²

Die Omron Terminal Blocks für DIN-Schienen sind die zahlreichsten, platzraubenden Komponenten in Schalttafeln. Die einzigartige Push-In-Plus-Technologie wird verwendet, um die Verdrahtungszeit um bis zu 60 % zu reduzieren, und mit einem Sortiment von 1 mm2 bis 4 mm2 ist das Portfolio für alle gängigen Anwendungen geeignet.Verdrahtung mit Litzen möglich Einfache Verdrahtung und einfaches Einsetzen Einzigartige Technologie
Weitere Informationen:
Nennstrom:
17.5A
Drahtgröße:
6 AWG
Anschlussart:
Einstecken
Betriebsspannung:
500 V
Kabelquerschnitt:
16mm²
Weitere Suchbegriffe: erdklemme, 2154045, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Omron, XW5GS16111, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,95*
€ 10,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.