| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2154061 Herst.-Nr.: XW5T-S4.0-FU6 EAN/GTIN: 4548583794511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennstrom = 50A Drahtgröße = 12 AWG Anschlussart = Einstecken Betriebsspannung = 1 kV Kabelquerschnitt = 4mm²
Die Omron Terminal Blocks für DIN-Schienen sind die zahlreichsten, platzraubenden Komponenten in Schalttafeln. Die einzigartige Push-In-Plus-Technologie wird verwendet, um die Verdrahtungszeit um bis zu 60 % zu reduzieren, und mit einem Sortiment von 1 mm2 bis 4 mm2 ist das Portfolio für alle gängigen Anwendungen geeignet.Verdrahtung mit Litzen möglich Einfache Verdrahtung und einfaches Einsetzen Einzigartige Technologie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennstrom: | 50A | Drahtgröße: | 12 AWG | Anschlussart: | Einstecken | Betriebsspannung: | 1 kV | Kabelquerschnitt: | 4mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2154061, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Omron, XW5TS40FU6, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 6,28* | € 9,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,29* | € 9,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 7,11* | € 10,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 7,40* | € 10,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|