Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8FS-C Schaltnetzteil, 24V dc / 14.6A 350W 100 → 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154156
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8FS-C35024J
EAN/GTIN:
     4548583751736
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 14.6A
Nennleistung = 350W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Serie = S8FS-C

Das Omron s8fs-c bietet eine hohe Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis und grundlegende Netzteile, die zu einem stabilen Gerätebetrieb beitragen.Es hilft bei der einfachen Montage auf DIN-Schienen mit Montage Halterungen Für die Hauptausgangsspannungen und -kapazitäten sind Modelle erhältlich Wird in FA-Anwendungen verwendet
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
14.6A
Nennleistung:
350W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Serie:
S8FS-C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 2154156, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Omron, S8FSC35024J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 103,83*
€ 6,90*
ab € 93,96*
€ 133,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.