Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RN73 Dünnschicht SMD-Widerstand 60.4kΩ ±0.1% / 0.1W ±10ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154389
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RN73C2A60K4B
EAN/GTIN:
     5059040579705
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 60.4kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C
Serie = RN73
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

RN0805 SMT 10 kΩ bis 464 kΩ. Die Serie RN73 ist eine Serie von Chip-Präzisionswiderständen mit hoher Stabilität und bietet verschiedene Wärmeabstrahlungen im Verhältnis zur Chipgröße. Stabile Hochfrequenzeigenschaften
Weitere Informationen:
Widerstand:
60.4kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±10ppm/°C
Serie:
RN73
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2154389, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, RN73C2A60K4B, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.