Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,3mm PFA-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 10m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154901
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2154901
EAN/GTIN:
     5059044247617
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
Thermoelementleitung
rs pro thermoelement typ k
Länge = 10m
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,3mm
Kabelprofil = Paarverdrillt
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = ANSI

RS Pro PFA-isoliertes zweifach verdrilltes Thermoelement-Verlängerungskabel Wir stellen vor: Die isolierten Thermoelementkabel RS Pro PFA, ideal für den Einsatz als Universal-Verlängerungskabel in Hochtemperaturumgebungen. Das Kabel besteht aus zwei isolierten PFA-Leitern, die mit einem PFA-Mantel für optimalen Schutz und Isolierung der Drähte verdrillt sind, und hoher Zuverlässigkeit, insbesondere bei längerem Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro PFA-isolierten Thermoelement-Kabeln ist Geeignet für den Einsatz als Verlängerungskabel in Hochtemperaturumgebungen Das Verlängerungskabel hat einen ausgezeichneten Temperaturbereich von -70 °C bis +250 °C, d. H. Es kann in Hochtemperatur- und kryogenen Umgebungen eingesetzt werden und ist daher unglaublich vielseitig Das PFA-Material bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Flüssigkeiten, wodurch die Kabel ideal für industrielle Anwendungen sind, bei denen die Verkabelung rauen und schädlichen Flüssigkeiten von Maschinen und mehr ausgesetzt sein kann Darüber hinaus ermöglicht die extrudierte Form der PFA-Verkabelung, dass sie Dampf, Gas und wasserdicht ist, sodass sie für den Einsatz in Anwendungen geeignet sind, in denen Sterilisatoren oder Autoklaven verwendet werden können Erhältlich in einer Reihe von Variationen, je nach Anforderungen Anwendungen: Thermoelement-Verlängerungskabel oder -Kabel sind ein ideales Zubehör für die Arbeit mit Thermoelementinstallationen. Diese Art von Kabel kann ein vorhandenes Thermoelement um zusätzliche Flexibilität und Vielseitigkeit erweitern und wird in einer Vielzahl von Konstruktionen von einfachen Twisted-Pair-Kabeln bis hin zu geschirmten Kabeln angeboten, um jeder Kombination und Anwendung gerecht zu werden, für die sie benötigt werden. Thermoelement-Verlängerungskabel finden sich häufig in: Forschung und Entwicklung Transport Produktions-, Konstruktions- und Produktionsumgebungen Normen und Zertifizierungen: ANSI MC96.1 Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,3mm
Kabelprofil:
Paarverdrillt
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
ANSI
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 2154901, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ1738RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.