| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155056 Herst.-Nr.: D4NS-4FF EAN/GTIN: 4536854963872 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer Wechselspannung max. = 240V Anschlussausführung = M20 Gehäusematerial = Kunststoff Serie = D4NS
Der Sicherheitstürschalter Omron Serie D4NS verfügt über 2 Öffner/1 Schließer (MBB-Kontakt) mit M20 (1-Leerrohr).Standardisierte vergoldete Kontakte bieten eine hohe Kontaktzuverlässigkeit Geeignet für normale Lasten und Mikrobelastungen Weitere Informationen: | | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner/1 Schließer | Wechselspannung max.: | 240V | Anschlussausführung: | M20 | Gehäusematerial: | Kunststoff | Serie: | D4NS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2155056, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Omron, D4NS4FF, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,35* | € 33,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,24* | € 34,34* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,45* | € 35,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,59* | € 38,76* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,32* | € 43,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|