Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Überlastrelais 22-37 kW, 3, 24 V dc / 52 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155249
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J7TKN-D-52
EAN/GTIN:
     4536854854668
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 40 → 52 A
Kontaktnennstrom = 52 A
Kontakt-Konfiguration = 3
Leistung = 22-37 kW
Steuerspannung = 24 V dc

Die Omron J7TKN-Serie ist ein thermisches Überlastrelais für Mini Motor Schütz, Hand- und Auto-Reset. Er besteht aus einem Einstellbereich von 40-52 A.Es besteht aus drei Polen Direktmontage
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
40 → 52 A
Kontaktnennstrom:
52 A
Kontakt-Konfiguration:
3
Leistung:
22-37 kW
Steuerspannung:
24 V dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Motorschutzschalter, motorschutzrelais, 2155249, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Omron, J7TKND52, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,71*
€ 120,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,97*
€ 124,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,45*
€ 150,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.