| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155250 Herst.-Nr.: K7L-AT50D EAN/GTIN: 4536854616099 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Flüssigkeitslecksensor Montagetyp = Steckbar Schaltausgang = PNP Kabellänge = 5000m Serie = K7L
Der Flüssigkeitslecksensor der Omron Serie K7L kann eine Vielzahl von Flüssigkeiten von Wasser bis zu Chemikalien mit geringer Leitfähigkeit erkennen.NPN-Ausgangsanschluss Standard-Verdrahtungsabstand (50 m maximales Kabel und 10 m maximale Erfassung Bänder) Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Flüssigkeitslecksensor | Montagetyp: | Steckbar | Schaltausgang: | PNP | Kabellänge: | 5000m | Serie: | K7L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2155250, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Omron, K7LAT50D, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 272,21* | € 314,78* | | | | | 66 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,32* | € 331,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 375,68* | € 421,76* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,86* | € 511,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 419,26* | € 522,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|