Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron FHV7 Kabel 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155484
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FHV-VDB 10M
EAN/GTIN:
     4549734282758
Suchbegriffe:
2155484
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Kabel
Serie = FHV7
Kabellänge = 10m

Dieses Omron E/A-Kabel ist ein biegfestes Kabel aus der Serie FHV7.Er ist 10 m lang
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Serie:
FHV7
Kabellänge:
10m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,83*
€ 648,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 633,93*
€ 754,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,16*
€ 897,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,77*
€ 887,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,69*
€ 851,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,93*
€ 793,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,93*
€ 754,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.