Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron FHV7 Kabel 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155486
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FHV-VDLB 2M
EAN/GTIN:
     4549734282772
Suchbegriffe:
2155486
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Kabel
Serie = FHV7
Kabellänge = 2m

Dieses Omron E/A-Kabel ist ein biegefestes und rechtwinklig verwinkelltes Kabel aus der Serie FHV7.Er ist 2 m lang
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Serie:
FHV7
Kabellänge:
2m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,93*
€ 214,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,47*
€ 220,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.