Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker TSC2010IYDT, Single Bidirektional SO8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155538
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC2010IYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2155538
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±7V
Gleichtaktunterdrückung min. = 90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Bidirektional
Gehäusegröße = SO8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±7V
Gleichtaktunterdrückung min.:
90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Bidirektional
Gehäusegröße:
SO8
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.