Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker TSC2010IYST, Single Bidirektional MiniSO8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155539
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC2010IYST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±7V
Gleichtaktunterdrückung min. = 90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Bidirektional
Gehäusegröße = MiniSO8
Pinanzahl = 8

Die STMicroelectronics TSC2010 sind präzise bidirektionale Stromfühler-Verstärker. Sie können den Strom dank eines Shunt-Widerstands über einen großen Bereich von Gleichtaktspannungen erfassen.Verschiedene Verstärkungsfaktor verfügbar Große Gleichtaktspannung Verstärkungsfehler: Max. 0,3 %
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±7V
Gleichtaktunterdrückung min.:
90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Bidirektional
Gehäusegröße:
MiniSO8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2155539, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, STMicroelectronics, TSC2010IYST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,09*
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 4,94*
1 Tag
3965
1
€ 14,99*
ab € 1,73*
€ 5,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 8.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.