Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker TSC2010IYST, Single Bidirektional MiniSO8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155541
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC2010IYST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2155541
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±7V
Gleichtaktunterdrückung min. = 90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Bidirektional
Gehäusegröße = MiniSO8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±7V
Gleichtaktunterdrückung min.:
90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Bidirektional
Gehäusegröße:
MiniSO8
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.