Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker TSC210ICT, Single Bidirektional SC-70 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155543
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC210ICT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2155543
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 26 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±26V
Gleichtaktunterdrückung min. = 105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Bidirektional
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 26 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±26V
Gleichtaktunterdrückung min.:
105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Bidirektional
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.