Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
HellermannTyton Etikette auf Rolle x 88.9mm für TT431, TT4030 auf Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2155706
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-12664
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettenhöhe = 36.5mm
Aufkleber-Breite = 88.9mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Funktioniert mit den Druckermodellen = TT431, TT4030
Das Asset-Kennzeichnungsetikett Hellermann Tyton für den Thermotransferdruck. Das Entwerfen und Drucken von Etiketten ist einfach, und der Benutzer kann professionelle Etiketten in wenigen Augenblicken mit der Etikettensoftware Tag Print Pro schnell ausdrucken. Der hohe Temperaturbereich eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf flachen Oberflächen. Der Klebstoff ist auch für kritische Oberflächen wie Kunststoff und Farbe geeignet.Ideal für Maschinen, die in Hochtemperaturbereichen (bis zu +150 °C) betrieben werden Für Anwendungen auf flachen Oberflächen Chemikalienbeständige Polyesterfolie Für permanente und alterungsbeständige Identifikation Barcodes und alphanumerischer Text bleiben auf diesem hochwertigen Material gestochen scharf
Weitere Informationen:
Etikettenhöhe:
36.5mm
Aufkleber-Breite:
88.9mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Funktioniert mit den Druckermodellen:
TT431, TT4030
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Etikettierungen
>
Etikettenrollen
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Bezeichnungsmaterial
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Eigentumsetiketten
,
Inventar-Etiketten
,
Inventaretiketten
,
Kabelbeschriftung
,
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
typenschild-etiketten weiß
,
typenschild etiketten
,
hellermann kabelbeschriftung
,
2155706
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Etikettierungen
,
Etikettenrollen
,
HellermannTyton
,
59612664
,
Computing & Peripherals
,
Labelling
,
Label Rolls
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 205,00*
€ 238,31*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 202,74*
€ 240,89*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 207,21*
€ 242,08*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 202,4025*
€ 244,375*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 209,22*
€ 244,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 244,375*
€ 290,80625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,755*
€ 266,26845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,045*
€ 258,28355
pro Stück
ab 40 Stück
€ 210,5325*
€ 250,53368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,4025*
€ 240,85898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 977,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen