Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD 3-fach UV-LED 385nm / 1330mW, Gehäuse 3535 35°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155750
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AUV3-SS32-0RU0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
smd-led
Anzahl der LEDs = 3
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 1330mW
Gehäusetyp = 3535
Betrachtungswinkel = 35°
Montage Typ = SMD
Serie = AUV3

978Die Broadcom 3W 3535 UV-SMD-LEDs sind energieeffiziente LEDs, die mit hohem Treiberstrom betrieben werden können und Wärme effizient abführen können, was zu einer höheren Zuverlässigkeit führt. Ihr flaches Gehäusedesign ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen eine überragende Robustheit und hohe Effizienz erforderlich sind. Sie sind mit keramischen Materialien verpackt, und die Quarzlinse Top of the Package bietet die Produktlanglebigkeit, die für die jeweiligen Endanwendungen benötigt wird. Die 3W 3535 UV-SMD-LEDs sind mit dem Reflow-Lötverfahren kompatibel. Um eine einfache Bestückung zu ermöglichen, sind die LEDs in Band und Rolle verpackt. Jede Rolle wird in einem einzigen Flussmittel und einem einzigen Farbbehälter geliefert, um eine hohe Gleichmäßigkeit zu gewährleisten.Hochzuverlässiges Gehäuse mit Quarzkapselung Hoher Strahlungsfluss mit InGaN-Würfeltechnologie Erhältlich im 360-nm- bis 400-nm-Wavelength Range Erhältlich in 35°- und 60°-Betrachtungswinkeln Kompatibel mit dem Reflow-Lötverfahren JEDEC MSL 1
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
3
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
1330mW
Gehäusetyp:
3535
Betrachtungswinkel:
35°
Montage Typ:
SMD
Serie:
AUV3
Weitere Suchbegriffe: 2155750, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Broadcom, AUV3SS320RU0K, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.