Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON Pure 1010 SMD Hochleistungs-LED Grün 2,95 V 1010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155760
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GG VJLPE1.F3-MTNQ-G2G3-1-700-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1010
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,95 V
Serie = OSLON Pure 1010

Diese grüne LED OSLON Pure 1010 mit Wavelength von 566 nm ist die kompakteste Hochleistungs-LED im Chip-Scale-Gehäuse mit hoher Leistung, überlegener Robustheit und langer Lebensdauer.Wird in der medizinischen Beleuchtung verwendet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1010
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,95 V
Serie:
OSLON Pure 1010
Weitere Suchbegriffe: 2155760, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GGVJLPE1F3MTNQG2G31700R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,9841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 704,112*
€ 837,89328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 687,684*
€ 818,34396
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 653,97*
€ 778,2243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 642,09*
€ 764,0871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,822*
€ 743,53818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 590,46*
€ 702,6474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.