Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON Pure 1010 SMD Hochleistungs-LED Grün 2,95 V 1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155761
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GG VJLPE1.F3-MTNQ-G2G3-1-700-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1010
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,95 V
Serie = OSLON Pure 1010
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1010
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,95 V
Serie:
OSLON Pure 1010
Weitere Suchbegriffe: 2155761, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GGVJLPE1F3MTNQG2G31700R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.