Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1B Kabeltülle 4mm bis Ø 5.1mm Messing Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 1B Kabeltülle 4mm bis Ø 5.1mm Messing Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-2156161
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.1B.752.DN
EAN/GTIN:
     5059045999850
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
lemo kabeltülle
Tüllentyp = Rund
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 5.1mm
Material = Messing
Farbe = Silber
Serie = 1B

Kabelstecker und -buchse. Von Lemo dieses FGG 1B Klasse Steckverbinder ist gut geeignet für die meisten Anwendungen und verfügt über einen "Push/Pull" -Verriegelungsmechanismus für einfache und sichere Verbindung. Mit seiner robusten Bauweise wird dieser Steckverbinder nicht nur für präzise Qualität, sondern auch lange Lebensdauer gefertigt.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Rund
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
5.1mm
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Serie:
1B
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2156161, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG1B752DN, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 7,67*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 8,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.