Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A22NZ Wählschalterkopf Beleuchtet 3-Positionen 22mm Manuelle Rückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157054
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NZ-3BM-TAA
EAN/GTIN:
     4548583716254
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Schalterbetätigung = Manuelle Rückstellung
Serie = A22NZ

Die Omron Wahlschalter Betriebseinheit ist eine beleuchtete Kunststoffeinheit. Er ist für Wahlschalter mit 22-mm-Durchmesser vorgesehen. Dieses Produkt zielt auf die Miniaturisierung von Schalttafeln durch eine kompaktere Bauweise und eine modifizierte Verdrahtungsrichtung ab. Er verfügt über Schutzart IP66, NEMA 4X und NEMA 13.Es ist einfach zu verwenden Es ist sicher zu verwenden Sie hat eine kompakte Bauweise Erfüllt globale Sicherheitsstandards Leicht montagebare Kontaktblöcke bieten Fingerschutz
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Schalterbetätigung:
Manuelle Rückstellung
Serie:
A22NZ
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, knebelschalter, 2157054, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Omron, A22NZ3BMTAA, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,74*
€ 7,02*
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 8,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,93*
€ 3,90*
ab € 6,21*
€ 9,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,89*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
664306
ab € 2,98*
Zubehör
Omron
666228
ab € 2,98*
Zubehör
Omron
A22NZ-S-P2C
ab € 8,51*
Zubehör
Omron
A22NZ-T-E
ab € 2,53*
Zubehör
Omron
A22NZ-S-P2B
ab € 8,51*
Zubehör
Omron
A22NZ-A-401
ab € 2,97*
Zubehör
Omron
A22NZ-H-01
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.