| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157056 Herst.-Nr.: A22NZ-A-402 EAN/GTIN: 4548583718432 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Metall-Lochstecker Zur Verwendung mit = Drucktaste der Serie A22N Serie = A22NZ
Der Omron Metalllochstecker ist ein Drucktastenschalterzubehör. Er ist für Druckschalter mit 22 mm Durchmesser vorgesehen. Er kann für eine zukünftige Erweiterung in vorgeschnittene Plattenlöcher gesteckt werden. Dieses Produkt zielt auf die Miniaturisierung von Schalttafeln durch eine kompaktere Bauweise und eine modifizierte Verdrahtungsrichtung ab.Es ist einfach zu verwenden Es ist sicher zu verwenden Sie hat eine kompakte Bauweise Erfüllt globale Sicherheitsstandards Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Metall-Lochstecker | Zur Verwendung mit: | Drucktaste der Serie A22N | Serie: | A22NZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 2157056, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Schutzvorrichtungen und Abdeckungen für Drucktaste, Omron, A22NZA402, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Guards & Covers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 67 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,38* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,77* | € 8,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,39* | € 9,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,54* | € 9,32* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,50* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|