| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157255 Herst.-Nr.: G3NA-450B-UTU-2 DC5-24 EAN/GTIN: 4548583045538 |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 50 A Lastspannung max. = 480 V AC Lastspannung min. = 200 V ac Schalttyp = Nulldurchgang Ausgangsschaltung = Optokoppler Serie = G3NA
Das Omron 3GNA-Halbleiterrelais ist eine zuverlässige Wahl für Hockey-Puck-Halbleiterrelais. Er verfügt über eine Nulldurchgangsfunktion. Es verwendet Optokoppler-Isolierung. Es handelt sich um SMD-Halbleiterrelais.Alle Modelle dieser Serie verfügen über die gleichen kompakten Abmessungen für ein einheitliches Montagemaß Seine Betriebsanzeige ermöglicht die Überwachung des Betriebs Sie verfügt über eine Schutzabdeckung für mehr Sicherheit Integrierter Varistor absorbiert effektiv externe Überspannungen Es ist c Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 50 A | Lastspannung max.: | 480 V AC | Lastspannung min.: | 200 V ac | Schalttyp: | Nulldurchgang | Ausgangsschaltung: | Optokoppler | Serie: | G3NA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thyristorleistungssteller, industrierelais omron, industrierelais, 2157255, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3NA450BUTU2DC524, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,59* | € 53,88* | | | | | 67 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,10* | € 55,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,71* | € 70,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,87* | € 95,86* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 106,59* | € 143,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|