| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2157260 Herst.-Nr.: G3PE-535B DC12-24 EAN/GTIN: 4548583409699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laststrom max. = 35 A Lastspannung max. = 480 V AC Lastspannung min. = 200 V ac Schalttyp = Nulldurchgang Ausgangsschaltung = Phototriac-Kupplung Serie = G3PE
Das Omron Elektronikrelais der Serie G3PE ist das Halbleiterschütz für dreiphasige Heizgeräte. Sie hat den Montageaufwand bei der DIN-Schienenmontage reduziert. Er hat ein kompaktes und schlankes Profil. Er verfügt über eine Nulldurchgangsfunktion.Es handelt sich um ein 1-poliges Relais Er verfügt über einen verbesserten Überspannungsschutz für Ausgangsströme (Omron-Prüfung) Es entspricht UL-, CSA- und EN-Normen RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Laststrom max.: | 35 A | Lastspannung max.: | 480 V AC | Lastspannung min.: | 200 V ac | Schalttyp: | Nulldurchgang | Ausgangsschaltung: | Phototriac-Kupplung | Serie: | G3PE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, Kühlkörper, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, omron halbleiterrelais, din-schienen schaltnetzteil, 2157260, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3PE535BDC1224, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 49,46* | € 66,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 50,94* | € 67,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 65,63* | € 84,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,31* | € 101,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|