Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3MX2 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 200 V ac / 5,0 A 400Hz für MX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157301
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-AB007-P-E
EAN/GTIN:
     4548583379688
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 200 V ac
Nennstrom = 5,0 A
Zur Verwendung mit = MX2
Feldbuskommunikationstyp = CompoNet, Modbus, Profibus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Ja

Der Omron 3G3MX2-AB007-P-E ist ein MX-Wechselrichterantrieb mit 200-V-ac-Eingangsversorgung. Verfügt über einen sensorlosen Vektor. Er hat eine maximale Ausgangsfrequenz von 580 Hz.Der MX2-V1 liefert 200 % Anlaufdrehmoment Einfache Netzwerkintegration Integrierte RS-485-Modbus-Kommunikation
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
200 V ac
Nennstrom:
5,0 A
Zur Verwendung mit:
MX2
Feldbuskommunikationstyp:
CompoNet, Modbus, Profibus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2157301, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3MX2AB007PE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,58*
€ 411,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,67*
€ 417,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 422,90*
€ 506,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,70*
€ 589,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,46*
€ 555,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.