| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157487 Herst.-Nr.: NX-ID3443 EAN/GTIN: 4548583368378 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Digital Eingang
Die DC-Eingangseinheit von Omron mit 4 Punkten und schraubenlosem Terminal Block für externe Verbindung. Er hat eine Nennspannung von 24 V dc. Die digitalen E/A-Einheiten der Serie NX-ID sind für die synchrone Hochgeschwindigkeitssteuerung vorgesehen, und eine universelle und wählbare synchrone E/A-Aktualisierung oder eine freie Aktualisierung ist durch Verbindung mit dem EtherCAT-Koppler möglich.Eingangsstrom 3,5 mA (typisch) (bei 24 V dc) Einschaltspannung/Einschaltstrom: Mindestens 15 V dc/min. 3 mA (Zwischen IOG und jedem Signal) Ausschaltspannung/Ausschaltstrom: Max. 5 V dc/max. 1 mA (Zwischen IOG und jedem Signal) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Digital Eingang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157487, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NXID3443, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,24* | € 107,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,50* | € 109,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,19* | € 110,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,07* | € 114,20* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,14* | € 125,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|