| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157555 Herst.-Nr.: R88A-CRKC010NR-E EAN/GTIN: 4547648868501 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Servo Encoder-Kabel Zur Verwendung mit = Servomotor der Serie G5 Länge = 10m
Das Omron G5-Servoregler-Kabel wird mit Accurax G5-Servomotoren verwendet.Kabellänge: 10 m Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Servo Encoder-Kabel | Zur Verwendung mit: | Servomotor der Serie G5 | Länge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157555, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACRKC010NRE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,04* | € 170,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,68* | € 175,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,31* | € 175,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,58* | € 182,27* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,82* | € 190,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|