| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157571 Herst.-Nr.: R88D-KN50F-ECT EAN/GTIN: 4548583021471 |
| |
|
| | |
| Phase = 3 Betriebsspannung = 400 V Leistung = 5 kW
Der Omron G5-Servoantrieb hat 3 Phasen mit 400 V ac und eine hohe Ansprechfrequenz von 2 kHz und eine hohe Auflösung durch 20-Bit-Encoder. Er verfügt über eine Echtzeit-Autotuning mit externem Encoder-Eingang für einen vollständigen geschlossenen Regelkreis.Leistung 5,0 kW Weitere Informationen: | | Phase: | 3 | Betriebsspannung: | 400 V | Leistung: | 5 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157571, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Omron, R88DKN50FECT, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.524,73* | € 2.631,86* | | | | | 55 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.514,83* | € 2.632,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.549,90* | € 2.657,69* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.630,69* | € 2.834,62* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.727,60* | € 2.845,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|