| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157693 Herst.-Nr.: A165L-JGY EAN/GTIN: 4536853009984 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = A16 Linsenfarbe = Grün Linsenform = Rechteckig
Die Omron A165L besteht aus Drucktaster-Linsen mit beleuchteter Form in verschiedenen Formen und Farben. Diese werden mit den Schaltern und Leuchten für einfache Bedienung und Funktion verwendet.Ölbeständig gemäß Schutzart IP66 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | A16 | Linsenfarbe: | Grün | Linsenform: | Rechteckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157693, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, Omron, A165LJGY, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,36* | € 5,05* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,52* | € 5,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,05* | € 5,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,93* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|