Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Barcodeleser Typ Code-Lesegerät LED, Erfassungsbereich 50 → 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157896
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V430-F000M50C-SWX
EAN/GTIN:
     4549734576345
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Code-Lesegerät
Optische Technologie = LED
Erfassungsbereich = 50 → 300mm

Die Omron V430-F-Serie ist ein Multicode-Lesegerät mit Autofokus zum Lesen von Codes in verschiedenen Entfernungen. Alternative LED-Konfiguration verfügbar. Diese sind die kleinsten ihrer Klasse. 5-Megapixel-Sensor verfügbar. Verfügbare Kommunikationsanschlüsse sind Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C. Ein Benutzer kann das Modell einfach aus seiner Teilnummerstruktur gemäß seinen Anforderungen entwerfen und bestellen.Einfache Konfiguration mit Weblink Betriebstemperaturbereich: 0 bis +45 °C.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Code-Lesegerät
Optische Technologie:
LED
Erfassungsbereich:
50 → 300mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner rs232, barcode scanner, omron barcodeleser, 2157896, Automation, Sensoren, RFIDs, Omron, V430F000M50CSWX, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.618,58*
€ 2.700,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.544,42*
€ 2.705,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,89*
€ 3.220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.695,95*
€ 3.208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.661,72*
€ 3.167,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.558,67*
€ 3.044,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.544,42*
€ 3.027,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.