| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2158241 Herst.-Nr.: R88A-CRKC020NR-E EAN/GTIN: 4547648868525 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = Servomotor Länge = 20m
Das Omron 20 m Encoderkabel ist Zubehör für die Accurax G5-Serie und wird für 400-V-Servomotoren verwendet.Kompatibel mit G5-Serie, für 100-V-, 200-V- und 400-V-Servomotoren von 3000-, 2000- und 1000-U/min-Motoren 1,0 K und größer Hochflexibler Kabeltyp Geeignete Roboter Delta Robot Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Zur Verwendung mit: | Servomotor | Länge: | 20m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, 2158241, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACRKC020NRE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 210,44* | € 243,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 209,23* | € 245,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,97* | € 247,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,38* | € 250,00* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,54* | € 278,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|