Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Servoantrieb, 3-phasig, Bewegung-Steuerung, 400 V / 4 A 1,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158248
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-KN15F-ECT
EAN/GTIN:
     4548583021440
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Phase = 3
Steuerfunktion = Bewegung
Versorgungsspannung = 380 → 480 V
Nennstrom = 4 A
Betriebsspannung = 400 V
Leistung = 1,5 kW

Der Omron Accurax G5-Drehantrieb bietet zusätzliche Kante für den Bau schneller, genauer, kleinerer und sichererer Maschinen. Es bietet fast 25 % weniger Motorgewicht und 50 % Platzersparnis im Schrank. Es hilft, eine Genauigkeit von unter Micron und ms-Abregelzeit zu erreichen. Die G5-Serie bietet genaue Bewegungssteuerung in einer kompakten Servoantriebsfamilie. Er verfügt über EtherCAT und integrierte Sicherheit.EtherCAT-, ML-II- und Analog-/Impulsservoantrieb Modelle Sicherheitskonform mit ISO13849-1 PL-d Hohe Ansprechfrequenz von 2 kHz Hohe Auflösung durch 20-Bit-Encoder Laufwerksprogrammierung: Integrierter Indexer Funktionalität in den Analog-/Impulsmodellen Externer Encoder-Eingang für vollen geschlossenen Regelkreis Automatische Echtzeit-Abstimmung Advanced Tuning Algorithmen (Vibrationsschutzfunktion, Drehmomentvorsteuerung, Störungsbeobachter)
Weitere Informationen:
Phase:
3
Steuerfunktion:
Bewegung
Versorgungsspannung:
380 → 480 V
Nennstrom:
4 A
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
1,5 kW
Weitere Suchbegriffe: 2158248, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Omron, R88DKN15FECT, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.668,35*
€ 1.763,94*
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.676,00*
€ 1.764,87*
Frei Haus
ab € 1.692,42*
€ 1.781,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.644,70*
€ 1.794,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.854,39*
€ 1.949,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,65*
€ 2.135,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,69*
€ 2.124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,72*
€ 2.072,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,60*
€ 1.972,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,70*
€ 1.957,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.