Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron SX, 3-Phasen Frequenzumrichter 37 kW, 690 V ac / 42 A 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158352
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SX-A6037-EVA4
EAN/GTIN:
     4549734988216
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 37 kw
frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
Leistung = 37 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 690 V ac
Nennstrom = 42 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein

Der Wechselrichter der Omron SX-Serie für die leistungsstarke Vektorregelung verfügt über einen integrierten Filter und bietet eine Ausgangsfrequenz von 400 Hz. Er hat dreiphasige Werte der Klasse 690 V von 1,5 kW bis 3000 kW.Neuer Bediener mit Echtzeituhr IM- und PM-Motorsteuerung Schutzart IP20. Integrierter Filter gemäß C3-Klasse Integrierte Sicherungen (ab 400 kW) Sicherheitsnormen EN62061 STO SIL2 Lastkurvensteuerung HCB-Technologie (Halbsteuerbrücke) Logische Programmierbarkeit Alarme vor der Wartung Flexible Optionen (E/As, Feldbus, PTC/PT100, mehrere Pumpensteuerung, Encoder, Kransteuerung) Kommunikationsoptionen (EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP) 24-V-dc-Steuerplatinenversorgung Version mit Flüssigkeitskühlantrieb 12-pulsige Gleichrichteroption
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
690 V ac
Nennstrom:
42 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2158352, Automation, Elektromotoren, Omron, SXA6037EVA4, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.347,50*
€ 11.434,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 11.008,33*
€ 11.439,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.439,12*
€ 13.612,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.421,81*
€ 13.591,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.369,86*
€ 13.530,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.008,33*
€ 13.099,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.