Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3MX2, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,2 kW, 200 V ac / 1,6 A 580Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158742
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-A2002-EV2
EAN/GTIN:
     4548583484153
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,2 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 200 V ac
Nennstrom = 1,6 A
Serie = 3G3MX2
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 580Hz
STO = Ja

Die Omron 3G3MX2-Serie ist ein Frequenzumrichter mit maximaler Ausgangsfrequenz. 580 Hz. Der MX2 wurde speziell für den Antrieb von Maschinen entwickelt. Es wurde entwickelt, um Advanced Motor und Maschinensteuerung zu harmonisieren. Der MX2 bietet Ihnen außerdem eine umfassende FunktionalitätIP-Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
0,2 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
200 V ac
Nennstrom:
1,6 A
Serie:
3G3MX2
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
580Hz
STO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: omron inverter, inverter, frequenzumrichter 0,2kw, 2158742, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3MX2A2002EV2, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives, 3G3MX2A2002E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,84*
€ 326,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,68*
€ 332,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 287,45*
€ 344,93*
€ 6,90*
ab € 435,92*
€ 504,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.