| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2158918 Herst.-Nr.: NX-AD2204 EAN/GTIN: 4548583353336 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Analoges E/A-Modul Zur Verwendung mit = NX E/A-Einheiten
Die Omron NX-AD-Serie ist eine analoge Eingangseinheit von Omron. Diese Analogeingangsgeräte für Spannung und Strom erfüllen alle Anforderungen an die Maschinensteuerung von Universaleingängen bis zu synchronen Hochgeschwindigkeits- und hochauflösenden Geräten. Die NX-AD-EingangseinheitenKompakt mit einer Breite von 12 mm pro Einheit Freilauf-Aktualisierung oder synchrone E/A-Aktualisierung mit der NX1P2-CPU Einheit oder EtherCAT-Kopplungseinheit Abtastzeiten bis zu 10 μs pro Kanal und hoch Auflösung von 1/30.000 Schraubenloser Einsteck-Anschlussklemmenblock Signia. Terminal Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Analoges E/A-Modul | Zur Verwendung mit: | NX E/A-Einheiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2158918, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NXAD2204, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 67 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,00* | € 175,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,76* | € 180,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 180,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,40* | € 188,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,19* | € 208,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|