Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 17-polig 10A Buchse, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215902
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140173101
EAN/GTIN:
     5060641270168
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
harting han-modular
han modular
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Modul
Anzahl der Reihen = 3
Betriebsspannung = 160 V
Reihe = Han DDD
Anzahl der Kontakte = 17

Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Modul
Anzahl der Reihen:
3
Betriebsspannung:
160 V
Reihe:
Han DDD
Anzahl der Kontakte:
17
Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, 215902, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140173101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09150006204
ab € 51,41*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3682*
Zubehör
Harting
09150006205
ab € 49,13*
Zubehör
Harting
09150006206
ab € 47,09*
Zubehör
Harting
0915000622102
ab € 131,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.